Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks CLIENT MAXr Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks CLIENT MAXr Weiß
Cambium Networks CLIENT MAXr Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77110562
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     CV-C19RPEUA-EU
EAN/GTIN:
     5704174032076
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
FCCID - Z8H89FT0048; IC - 109W-0048; CE - EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz)
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
19 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Befestigungstyp
Mast/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wireless LAN Funktionen
Übertragungsgewinn
3 - 3 dB
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Power over Ethernet (PoE) Spannung
30 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.