| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-77118502 Herst.-Nr.: 10608-110001-46850 EAN/GTIN: 4012434638649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spülmaschinengeeignetes Glas Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Reinigung der Produkte dieser Serie: Die Gläser können in den Geschirrspüler gegeben werden, wir empfehlen jedoch die Reinigung per Hand! Zum Spülen mit der Hand nie zwei oder gar mehrere Gläser bzw. Glasartikel ins Spülbecken legen. Nach dem Reinigen sollten die Glasartikel in einem Geschirrkorb etwas abtropfen, da sich bei völliger Nässe das Glastuch festsaugen und Bruchgefahr entstehen könnte. Anschließend sollte das Glas sofort trocken poliert werden, damit weder Spüllauge noch klares Wasser antrocknen kann. Die Glasartikel sollten mit einer leichten Neigung in die Spülmaschine gelegt werden, um rückstandfreies Ablaufen des Wassers zu ermöglichen. Dabei ist darauf zu achten, die Glasartikel so zu legen, dass Sie nicht aneinander stoßen In der Spülmaschine sollte diese Glasserie im Schonwaschgang bei niedrigster Temperatur und mit milden Spülmitteln gereinigt werden. Bitte vermeiden Sie eine Überdosierung von Spülmittel. Die Spülmaschine ist nach jedem Spülvorgang sofort zu öffnen, damit der heiße Dampf entweichen kann, um somit ein Korrodieren der Oberfläche zu vermeiden. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Glas | ![](/p.gif) | Kollektion | Fuga | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 1800 ml | ![](/p.gif) | Glas-Höhe | 285 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |