Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 998-617 Karteikasten A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 998-617 Karteikasten A8
HAN 998-617 Karteikasten A8
HAN 998-617 Karteikasten A8
HAN 998-617 Karteikasten A8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77158926
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A8
Kapazität
500
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
67 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,81*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,85*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,74*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,63*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,8775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.