| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-77158947 Herst.-Nr.: JN114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in beige brown garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. Details wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite, oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Das schöne Notizbuch ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Beige, Braun | ![](/p.gif) | Färbung | Muster | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Blätteranzahl | 174 Blätter | ![](/p.gif) | Liniertes Papier | Ja | ![](/p.gif) | Bucheinband-Typ | Hardcover | ![](/p.gif) | Format | A6 | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 80 g/m² | ![](/p.gif) | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | ![](/p.gif) | Perforierte Abrisslinie | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Tasche | Ja | ![](/p.gif) | Taschenanzahl | 1 Taschen | ![](/p.gif) | Pen-Loop | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Lesezeichen | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |