| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77158966 Herst.-Nr.: JN329 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verleih Deinen Notizen das richtige Outfit. Das beige Jolie Notizbuch mit Strukturoberfläche ist der perfekte Organisationsassistent. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung gestalte Dein Jolie Notizbuch so, wie es zu Dir passt. Details, wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Beige | | Färbung | Muster | | Zielgruppe | Erwachsener | | Blätteranzahl | 174 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Format | A5 | | Oberflächentyp | Matt | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | | Abgerundete Kanten | Ja | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Anzahl der Lesezeichen | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |