Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1640634 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1640634 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1640634 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77195424
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1640634
EAN/GTIN:
     4017918188740
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung
QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm, 3-polig.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.62 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670235
ab € 0,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1406700
ab € 0,1327*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1670895
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.