Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe CT 10-M GSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe CT 10-M GSM
Grothe CT 10-M GSM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77195446
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     CT4600111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM-Interface
GSM-Wählgerät
gsm-interface
Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über. Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

- GSM-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen
- integriertes alphanumerisches Tastenfeld
- mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen
- 2 Sendearten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten
- Integrierte Sprachsynthese 60 sec.
- 4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen
- 12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern
- 2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang
- Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz
- Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang
- 5 fernsteuerbare Ausgänge
- Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage
- Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
980 g
Energie
Eingangsspannung
12 - 14.5 V
Eingangsstrom
0.07 A
Merkmale
Produkttyp
Mobiler Alarmgeber
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,73*
€ 802,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,69*
€ 793,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,99*
€ 758,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,76*
€ 736,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.