| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77195575 Herst.-Nr.: AS70015 EAN/GTIN: 9120090972825 |
| |
|
| | |
| Qualität zum günstig drucken. Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.
Astar Tintenpatronen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Printer perfekt abgestimmt. Von den Farben über die Randschärfe bis hin zur Trocknung auf unterschiedlichsten Papieren wurden Tinten und Patronen auf die vom Anwender am häufigsten benötigten Eigenschaften perfektioniert.
Harmonisiert mit Astar Folien und Inkjetpapieren verleihen sie Ihren Präsentationen Überzeugungskraft, Ihren Briefen einen kräftigen Ausdruck und Ihren Fotos ein farbenfrohes Leben.
Passend zur Qualität setzen Astar-Produkte auch in der Quantität neue Maßstäbe. Ob in der Definition optimaler Füllmengen oder in der Entwicklung druckeroptimierter Multikompatibilitäten - kaufen Sie doch einfach weniger ein und haben Sie mehr davon! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | MFC ( J5330 DW / J5335 DW / J5730 DW / J5930 DW / J6530 DW / J6930 DW ) / LC3219XLBK etc | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 3000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 60 ml | | OEM-Code | LC3219XLBK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |