Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-CA1012C Tonerkartusche Kompatibel Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-CA1012C Tonerkartusche Kompatibel Cyan
CoreParts QI-CA1012C Tonerkartusche Kompatibel Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77206194
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-CA1012C
EAN/GTIN:
     5706998987853
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
IR C250/C255/C350
Farbtoner-Seitenleistung
21500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
C-EXV47C
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
520 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.