Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Augen, Bauch und Hände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Augen, Bauch und Hände
Ravensburger Augen, Bauch und Hände
Ravensburger Augen, Bauch und Hände
Ravensburger Augen, Bauch und Hände
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77272137
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     31746
EAN/GTIN:
     9783473317462
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Mit den Händen kann man klatschen, mit der Nase kann man riechen. Und was macht man mit Augen, Ohren, Armen und Beinen? Nichts ist für Kleinkinder spannender als den eigenen Körper zu entdecken. Lustige Reime begleiten die Kleinen dabei. Weitere Produktinformationen Für Kleinkinder ist es unglaublich spannend, den eigenen Körper zu entdecken: Mit den Augen kann man sehen, mit den Händen klatschen und mit den Ohren hören. Von Kopf bis Fuß werden in diesem Buch alle wichtigen Körperteile wie Finger, Nase, Bauch vorgestellt. Kurze Reime benennen die Körperteile und erklären, was man mit ihnen machen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Susanne Szesny, Regina Schwarz
Sprachen lernen
Deutsch
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
190 mm
Technische Details
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.