Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatrone
>
Artikel
Trodat 6/57/2/SS Tintenpatrone Blau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77323840
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
83498
EAN/GTIN:
9008056834984
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Blau, Rot
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
5207 5470
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Zertifizierung
Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
26 g
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Zubehör für Firmenstempel
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Colorbox
,
Ersatz-Stempelkissen
,
Ersatzstempelkissen
,
Stempel-Austauschkissen
,
Stempel-Ersatzkissen
,
Stempelaustauschkissen
,
trodat® ersatzstempelkissen blau/rot
,
druckerpatrone
,
druckerpatrone blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat 6/50/2/SS Tintenpatrone Blau, Rot
Trodat
82105
ab € 3,50*
Ähnlich
Trodat 6/511 Tintenpatrone Blau, Rot
Trodat
36725
ab € 21,40*
Ähnlich
Trodat 6/53/2 Tintenpatrone Blau, Rot
Trodat
78254
ab € 7,63*
Ähnlich
Austauschkissen Professional 6/58/2, zweifarbig blau/rot
Trodat
83503
ab € 19,38*
Ähnlich
Trodat Stempelersatzkissen 6/56/2 83493 56 x 33 mm (B x H) Blau-Rot 2 St.
Trodat
83493
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen