Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System MHF 19240 S Modulares Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System MHF 19240 S Modulares Regal Schwarz
Enoc System MHF 19240 S Modulares Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77391349
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Gefertigt aus Stahlblech Zur Festmontage am 19” Profil vorne Integrierte Belüftungsschlitze Höhe: 1 HE Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC Schwarz RAL 9005 MHF 19240 Max. Belastbarkeit: 30 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
240 mm
Merkmale
Typ
Modulares Regal
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.