Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK3ET24 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK3ET24 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK3ET24 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77393090
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3ET24
EAN/GTIN:
     3250617714013
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,35*
€ 700,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,22*
€ 696,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,17*
€ 678,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,84*
€ 655,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,38*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.