Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1503328 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1503328 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1503328 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77395058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1503328
EAN/GTIN:
     4017918896928
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 7-polig, 4 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3695 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.