Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1517576 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1517576 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1517576 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77395070
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1517576
EAN/GTIN:
     4017918933296
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, ohne PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 6-polig, 4 x 0,34 mm² und 2 x 0,75 mm², Länge: 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3438 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,45*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.