Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 135 CH Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 135 CH Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 135 CH Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77396837
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung 300/500V

Nutzen
- Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Zertifiziert für maritimen Einsatz

Anwendungsgebiete
- Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- In EMV kritischer Umgebung
- (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- (Flammausbreitung an einem Kabel)
- Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel)
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- (Anteil halogensäurehaltiger Gase)
- Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad)
- Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
385 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, VDE, EAC, Fire, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, UL AWM style 21217, GL TAE00002RK
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,90*
€ 17,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,71*
€ 17,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,41*
€ 15,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,00*
€ 15,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,46*
€ 12,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.