Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77398197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart
- Zertifiziert für maritimen Einsatz

Anwendungsgebiete
- Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe
- Anlagenbau, Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Veranstaltungstechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- (Flammausbreitung an einem Kabel)
- Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel)
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- (Anteil halogensäurehaltiger Gase)
- Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad)
- Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
259.2 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, VDE, EAC, Fire, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, UL AWM style 21217, GL TAE00002RJ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.