Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 100 BK 0.6/1kV Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 100 BK 0.6/1kV Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 100 BK 0.6/1kV Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 100 BK 0.6/1kV Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77400939
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, PVC, Klasse 5, farbcodiert bis 5 Adern, Einsatz im Freien

Nutzen
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Kraftwerkstechnik
- Veranstaltungstechnik
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- Einsatz im Freien möglich
- Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen

Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: PVC, kältebeständig
- Mantel aus PVC, kältebeständig schwarz (RAL 9005)
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
72 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85158*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,4582*
€ 2,92526
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,29158*
€ 2,72698
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85158*
€ 2,20338
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,22*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,14*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,85*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.