Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1655328 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1655328 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1655328 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77400975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655328
EAN/GTIN:
     4046356029261
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
phoenix contact sub-d steckverbinde...
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC und Lötzapfen, für Anbaurahmen VS-15-...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.45 g
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655454
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.