Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1582565 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1582565 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1582565 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77401060
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1582565
EAN/GTIN:
     4046356661980
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
109.9 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1404530
ab € 0,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1404525
ab € 2,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1404528
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.