Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0244803 Herst.-Nr.: 53018120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid | | Verbindender thread type | PG11 | | Außendurchmesser | 24.4 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | | Zertifizierung | CE CULUS cRUus GGVS | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,60821* | € 0,78821* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6091* | € 0,7891* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,61335* | € 0,79335* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6261* | € 0,8053* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7372* | € 0,9272* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,821* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|