Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-STR-PG-42-RAL-9005 Herst.-Nr.: 53015380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyamid | | Verbindender thread type | PG42 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | | Zertifizierung | CE CULUS cRUus GGVS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,23* | € 14,61* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,668* | € 15,188* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,70983* | € 15,23983* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,80993* | € 15,37993* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,1822* | € 15,8446* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|