Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1655331 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1655331 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1655331 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-S50476641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655331
EAN/GTIN:
     4046356029278
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC und Lötzapfen, für Anbaurahmen VS-15-...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.99 g
Merkmale
Material
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 5,18*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,83*
€ 5,21*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,016*
€ 5,416*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,65*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655467
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.