Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1582558 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1582558 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1582558 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77402053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1582558
EAN/GTIN:
     4046356661522
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 11 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 1 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
214.9 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1404530
ab € 9,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1404525
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1400284
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.