Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1582575 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1582575 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1582575 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77402057
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1582575
EAN/GTIN:
     4046356662062
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 16 mm, Montagegewinde: M25, Flachsteckanschluss (für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
56.4 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1404530
ab € 9,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1411401
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.