Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 92386 Steckdose Typ F Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 92386 Steckdose Typ F Blau, Weiß
MENNEKES 92386 Steckdose Typ F Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77418717
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1242 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.