Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1655195 Drahtverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1655195 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1655195 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77430584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655195
EAN/GTIN:
     4046356029131
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 26 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.52 g
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418789
ab € 0,1988*
Zubehör
Phoenix Contact
1419710
ab € 5,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1419718
ab € 5,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1419724
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1419725
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1419731
ab € 8,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1419732
ab € 8,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1419756
ab € 9,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1419757
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.