Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7242 Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7242 Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 7242 Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77430729
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
411 mm
Gewicht
2502 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,50*
€ 975,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,01*
€ 965,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,72*
€ 937,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,93*
€ 913,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,65*
€ 880,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.