Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin TO 2068 Grillofen 20 l 1500 W Schwarz Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin TO 2068 Grillofen 20 l 1500 W Schwarz Grill
Severin TO 2068 Grillofen 20 l 1500 W Schwarz Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77458484
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     TO 2068
EAN/GTIN:
     4008146034961
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Inkl. Pizzastein, für große Pizzen bestens geeignet.
Mit Grillspieß für Fleisch und Geflügel.
Zur Zubereitung von knusprigen Pommes.
Inkl. umfangreichem Zubehör: Pizzastein, Drehspieß, Backblech, Grillrost, Krümelblech und 2 Entnahmegriffe.
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1500 W
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
20 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Thermostatbereich
100 - 230 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Krümelschublade
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
358 mm
Paketgewicht
9300 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Pizzastein
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Backfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.