Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG24TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77471304
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.5 mm
Außendurchmesser
7.6 mm
Höhe
12.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 0,10242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 131,56*
€ 156,56
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 131,14*
€ 156,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 125,40*
€ 149,23
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 115,92*
€ 137,94
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 102,42*
€ 121,88
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.