Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Commander Gaming Chair RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Commander Gaming Chair RGB
Sandberg Commander Gaming Chair RGB
Sandberg Commander Gaming Chair RGB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77498763
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     640-94
EAN/GTIN:
     5705730640940
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Der Sandberg Commander Gaming Chair RGB verleiht jedem Spielambiente den letzten und besten Feinschliff. Der Gaming-Stuhl verfügt über integrierte RGB-LED-Leisten in der Rückenlehne und Sitzfläche. Mithilfe der beiliegenden Fernbedienung können Sie aus einer vollständigen Farbpalette mit hunderten Einstellungsmöglichkeiten auswählen. Die Lichtleisten werden über eine Powerbank (nicht beiliegend) mit Strom versorgt. Diese kann in einem Fach unter dem Sitz verstaut werden. Der Gaming-Stuhl besteht aus glänzendem PU-Leder, im Nackenbereich und an der Rückenlehne befinden sich justier- und abnehmbare Kissen. Dank zahlreicher Positionsmöglichkeiten können Sie den Stuhl in die für Sie optimale Position bringen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Powerbank
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte, ausgestopfte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Themenwelt
Rennen
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Rahmenmaterial
Metall
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Kunstleder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Material Rückenlehne
Kunstleder
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Drehungswinkel
360 °
Nackenkissen
Ja
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
80 mm
Beleuchtung
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Steuerung
Leiter
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
21000 g
Ergonomie
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1320 mm
Sitzbreite
500 mm
Sitztiefe
530 mm
Lehnenhöhe
840 mm
Lehnenbreite
590 mm
Gewicht
19000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.