Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1511967 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1511967 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1511967 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77538062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1511967
EAN/GTIN:
     4017918909345
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker, Universal, 4-polig, Ventilstecker C (8 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.8 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.