Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1640647 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1640647 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1640647 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-S50479885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1640647
EAN/GTIN:
     4017918188764
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckeranschluss 4,8 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.6 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 5,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,22*
€ 5,81*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,43*
€ 6,06*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,622*
€ 6,312*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670222
ab € 0,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1670235
ab € 0,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1640702
ab € 0,362*
Zubehör
Phoenix Contact
1670497
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.