Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1686258 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1686258 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1686258 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77541923
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1686258
EAN/GTIN:
     4017918174132
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Koaxialkontakt,  Kontaktdurchmesser: 4,8 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm²  AWG 26 ... 14,  Wellenwiderstand: 75 Ω
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 139,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212094
ab € 130,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.