Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igloohome Keybox 3 Smart-Padlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
igloohome Keybox 3 Smart-Padlock
igloohome Keybox 3 Smart-Padlock
igloohome Keybox 3 Smart-Padlock
igloohome Keybox 3 Smart-Padlock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77546240
Hersteller:
     igloohome
Herst.-Nr.:
     IGK03
EAN/GTIN:
     760655030592
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Smart-Padlock
Schloss Art
Bluetooth, Code
Produktfarbe
Schwarz
Schäkelmaterial
Rubber/Steel
Wetterfestigkeit
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
LED-Anzeigen
Akkustand
Kältebeständig
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, Giteki, IP66
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1000 g
Schäkeldurchmesser
29 mm
Paketgewicht
1100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.