Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Zierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Zierring
SLV Zierring
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77560528
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151840
EAN/GTIN:
     k.A.
Zierring für ENOLA_B in schwarzer Farbe zum Ersatz des ursprünglichen, weißen Rings.

IP protection rating
The IP protection class indicates the suitability of electrical equipment for different environmental conditions.

Lighting family
This product belongs to an SLV light family.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
24 mm
Durchmesser
64 mm
Gewicht
50 g
Design
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
151810
ab € 21,78*
Zubehör
SLV
151811
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.