Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TDP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TDP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
TSC TDP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
TSC TDP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77567831
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-126A010-2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
China Compulsory Certification (CCC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TÜV mark, UL, WEEE, cUL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
1D, Code 93, PLESSEY, 2D, Code-128 Codabar Library, POSTNET, AZTECCODE, Interleaved 2/5, QR Code, China post, EAN128, GS1 DataMatrix, MSI, Code 11, EAN13, Code 128 (A/B/C), MaxiCode, UPC-A, EAN8, UPC-E, MicroPDF417, Code 39, PDF417, GS1 DataBar
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Zeichensatz
8
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Zertifizierung
FCC Class B, CE Class B, C-Class B, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Beige
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.75 A
Eingangsstrom
2.5 A
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
1900 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenlänge
10 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.06 - 0.19 mm
Unterstützte Papierbreite
20 - 112 mm
Maximale Medienlänge
2286 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
178 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Maximum Druckerhöhe
2286 mm
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,67*
€ 486,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 141,68*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,57*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 9,02*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,35*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,13*
Zubehör
TSC
98-0200021-00LF
ab € 14,47*
Zubehör
TSC
98-0260021-10LF
ab € 115,47*
Zubehör
TSC
98-0260017-01LF
ab € 14,48*
Zubehör
TSC
98-0260044-20LF
ab € 104,96*
Zubehör
TSC
98-0260020-20LF
ab € 114,97*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.