Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)
Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)
Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)
Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)
Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)
Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)
Maped 870101 Brotdose Brotdosenset 1,4 l ABS, Polypropylen (PP), Silikon Rose, Transparent 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77568257
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     870101
EAN/GTIN:
     3154148701019
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdosenset
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Rose, Transparent
Material
ABS, Polypropylen (PP), Silikon
Färbung
Monochromatisch
Form
Quadratisch
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mikrowellengeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
1.4 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
870104
ab € 3,86*
Sonstiges
Maped
M870102
ab € 3,86*
Sonstiges
Maped
870105
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.