Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FT-U Lötkolben/-station Zubehör Trichter-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller FT-U Lötkolben/-station Zubehör Trichter-Düse
Weller FT-U Lötkolben/-station Zubehör Trichter-Düse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77656728
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Schweißabsaugarm
Zur Befestigung an einem Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der Adapter Z benötigt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trichter-Düse
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053658099
ab € 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.