Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77660090
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-CINECAMPOCHDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K kommt mit einem Super-35 Sensor, einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und Dual-Native-ISO bis zu einer Sensorempfindlichkeit von 25.600 für HDR-Bilder. Überdies bringt sie eine überragende Low-Light-Leistung. Externe Bedienelemente bieten schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen, während der 5-Zoll-Touchscreen die Kadrage, akkurates Fokussieren und das Ändern von Kameraeinstellungen zum Kinderspiel macht. Zum Funktionsumfang gehören kamerainterne SD/UHS-II- bzw. CFast-2.0-Rekorder für die Aufzeichnung in Blackmagic RAW oder ProRes und ein USB-C-Expansionsport zum Aufzeichnen auf externe Speicherträger. Des Weiteren bietet die Kamera einen EF-Objektivanschluss, eingebaute Mikrofone, eine XLR-Buchse, einen HDMI-Anschluss in voller Größe, 3D-LUT-Unterstützung, Bluetooth und mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
178.1 mm
Tiefe
101.3 mm
Höhe
96 mm
Sonstige Funktionen
Objektivdeckel enthalten
Ja
Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)
Operating Systems: Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina or later. Windows 10.
Akku/Batterie
Videoaufnahmezeit
0.45 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.45 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Canon LP-E6
Standbild
Maximale Bildauflösung
6144 x 3456 Pixel
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
400,3200,25600
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Blackmagic OS
Handschlaufe
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
6144 x 3456 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p,2160p
Maximale Framerate
120 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
3D
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
CFast 2.0,SD
Speicherkartensteckplätze
1
Kamera-Dateisystem
RAW
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Mikrofon
XLR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Technische Details
Lautsprecher
2
Staubschutz
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Display-Helligkeitsregler
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Full-HD
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent
Objektiv
Objektivanschluss
Canon EF
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Camcorder, Videocamera, Videokamera, dvr recorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.731,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.943,25*
€ 3.502,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.917,09*
€ 3.471,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.827,98*
€ 3.365,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.776,26*
€ 3.303,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.731,43*
€ 3.250,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.