Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1,8 m Adapterkabel Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passiven HDMI[R]- Stecker - 4 K 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1,8 m Adapterkabel Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passiven HDMI[R]- Stecker - 4 K 30 Hz
C2G 1,8 m Adapterkabel Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passiven HDMI[R]- Stecker - 4 K 30 Hz
C2G 1,8 m Adapterkabel Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passiven HDMI[R]- Stecker - 4 K 30 Hz
C2G 1,8 m Adapterkabel Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passiven HDMI[R]- Stecker - 4 K 30 Hz
C2G 1,8 m Adapterkabel Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passiven HDMI[R]- Stecker - 4 K 30 Hz
C2G 1,8 m Adapterkabel Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passiven HDMI[R]- Stecker - 4 K 30 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77674597
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84436
EAN/GTIN:
     757120844365
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das Adapterkabel Mini-DisplayPort auf passives HDMI ist eine ideale Lösung zum Streaming hochwertigen Audio-/Videoinhalts vom Mini-DisplayPort- oder Thunderbolt 2-Ausgang eines Laptops an ein HDTV oder einen Projektor, der einen HDMI-Eingang aufnimmt ― die perfekte Lösung also für ein Büro, Arbeitsplatzanwendungen oder Konferenzräume.

Die Kabelausführung dieses Adapters stellte eine einfache und bequeme Lösung dar und macht separate Kabel und Adapter überflüssig, wodurch mögliche Fehlerstellen reduziert werden.

Dieses passive Adapterkabel ist eine einfache Plug&Play-Lösung mit einem DisplayPort 1.2a Eingang und einem HDMI 1.4b Ausgang. Er unterstützt HD-Auflösungen bis zu 4 K (3840 x 2160 bei 30 Hz) und wird über das Mini-DisplayPort-Eingangsgerät mit Strom versorgt ― so kann er hochwertiges Audio und Video an das angeschlossene Display liefern.

Hinweis:
Sollte das Eingangsgerät DisplayPort im Dualmodus unterstützen (auch DP++ genannt), kann ein passiver Adapter eingesetzt werden, da das Eingangsgerät die Umwandlung durchführen kann. Unterstützt das Eingangsgerät nicht DP++, muss ein aktiver Adapter verwendet werden. Thunderbolt 2 Ports unterstützen DP++ intern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4b
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.