Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Games Perplexus Rebel, 3D-Labyrinth mit 70 Hindernissen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77679519
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6053147
EAN/GTIN:
     778988568361
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
3d puzzle
Bei Perplexus Rebel ist die neue Version des beliebten "Perplexus Rookie" (neues Verpackungsdesign). Hier gilt es, 70 anspruchsvolle Hindernisse zu überwinden. Mit diesem aufregenden 3D-Labyrinth wird die Geschicklichkeit auf die Probe gestellt: Perplexus Rebel muss um 360 Grad gekippt, geneigt und gedreht werden, um die Kugel über die nummerierte Strecke zu führen. Knifflige Hindernisse wie das Iglu, die rebellische Röhre und die trickreichen Treppen müssen überwunden werden, ohne von der Strecke zu fallen. Wenn die Kugel fällt, geht es zurück zum Anfang und auf ein Neues. Eine intensive, kurvenreiche Herausforderung, die man einfach nicht weglegen kann. Mit mehreren Schwierigkeitsstufen bleibt die Kugel bei Perplexus Beast und Perplexus Epic (jeweils separat erhältlich) stets im Rollen. Mit dem Perplexus Rebel wird die eigene Geschicklichkeit auf die Probe gestellt. Geeignet ab 6 Jahren

Inhalt: 1 Perplexus Rebel, 1 Spielanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
368.3 mm
Höhe des Versandkartons
236.2 mm
Volumen Hauptkarton
1143000 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
778988568378
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
9504,90,80,00
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
394.625 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Merkmale
Typ
Maze Puzzle-Spielzeug
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.