Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
Cimco 192756 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77707677
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
192756
EAN/GTIN:
4021103927564
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6 mm
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Unterlegscheiben, Distanzscheiben & Beilagscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Distanzscheibe
,
Federring ohne Norm
,
Fächerscheibe
,
Fächerscheiben
,
Fächerscheiben ohne Norm
,
Unterlegscheibe ohne Norm
,
Unterlegscheiben ohne Norm
,
din 127 verzinkt
,
federring ohne norm
,
cimco fächerscheibe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,14*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 192750 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Galvanisiertes Stahl
Cimco
192750
ab € 0,92*
Ähnlich
Cimco 192752 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192752
ab € 0,88*
Ähnlich
Cimco 192754 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192754
ab € 0,90*
Ähnlich
Cimco 192758 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Cimco
192758
ab € 1,58*
Ähnlich
Cimco 192760 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192760
ab € 2,08*
Ähnlich
Cimco 192762 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192762
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen