Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1641879 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1641879 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1641879 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708454
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641879
EAN/GTIN:
     4017918925185
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4, 0,14 mm² ... 0,34 mm², 125 V, 5 A, schwarz, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 6 mm, QUICKON-Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.8 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1682540
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1400254
ab € 0,779*
Zubehör
Würth Elektronik
7427218
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.