Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 192606 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 192606 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192606 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708825
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192606
EAN/GTIN:
     4021103926062
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192602
ab € 0,86*
Ähnlich
Cimco
192603
ab € 0,86*
Ähnlich
Cimco
192604
ab € 1,36*
Ähnlich
Cimco
192607
ab € 3,18*
Ähnlich
Cimco
192608
ab € 4,727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.