Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930014 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930014 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 930014 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77709627
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
390 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
4
Spannung
230 - 400 V
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18444
ab € 289,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.