Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
Cimco 192703 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77709990
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
192703
EAN/GTIN:
4021103927038
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5 mm
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Unterlegscheiben, Distanzscheiben & Beilagscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 6798
,
Ausgleichsscheibe
,
Distanzscheibe
,
Fächerscheibe
,
Fächerscheiben
,
Fächerscheiben ohne Norm
,
Unterlegscheibe ohne Norm
,
Unterlegscheiben ohne Norm
,
unterlegscheibe ohne norm 5,3mm x 20mm
,
unterlegscheibe ohne norm
,
din 6798 stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 192700 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192700
ab € 1,79*
Ähnlich
Cimco 192702 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Cimco
192702
ab € 1,93*
Ähnlich
Cimco 192704 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192704
ab € 2,48*
Ähnlich
Cimco 192706 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192706
ab € 3,21*
Ähnlich
Cimco 192708 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192708
ab € 4,12*
Ähnlich
Cimco 192710 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco
192710
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen