Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 200059 Schlauchschelle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 200059 Schlauchschelle Grau
DEHN 200059 Schlauchschelle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77710449
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200059
EAN/GTIN:
     4013364041547
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung. Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Gewicht
26 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl
25
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, klemmschellen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.