Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.63.460 Kabelverschraubung Metallisch Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.63.460 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.63.460 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.63.460 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77715083
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.63.460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14 mm
Breite
70 mm
Höhe
37 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.