Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.25.125 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.25.125 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Kaiser 1100.25.125 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77715429
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.25.125
EAN/GTIN:
     7611614104812
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M25x1.5
Kabeldurchmesser
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.